Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085960150 Herst.-Nr.: TR 15010TW 20 EAN/GTIN: 4007220294222 |
| |
|
| | |
| Tuchring, weich Ausführung: Aus gewelltem Tuch, fest in einem Metallring eingefasst. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken. Weich, zum Hochglanzpolieren. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–15 m/s. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 20 mm | max. Drehzahl: | 4000 min-1 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifstift, QR4026605, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, 4007220294222, 3085960150, 85960150 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 3,40* | € 4,63* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,43* | € 4,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,44* | € 4,80* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 3,57* | € 4,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,46* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|