Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-608218 Herst.-Nr.: 44271505 EAN/GTIN: 4007220294222 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4232102019, Tuchring , Für Vor- und Hochglanzpolitur Hinweis: Mit Polierpaste verwenden. , Weich: Hochglanzpolitur von allen Metallen und Kunststoffen, Fabrikat: Pferd Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM | Ø: | 150 mm | Breite: | 10 mm | Bohrung: | 20 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Markenname: | Pferd | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | TR 15010TW 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, Werkzeug, TUCHRING,, TR 15010-20 TW, 4007220294222, 294222, 44271505, 124685, 1474007 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,00* | ab € 3,38* | € 4,66* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,43* | € 4,69* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 3,57* | € 4,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|