| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085120025 Herst.-Nr.: 4317784118620 EAN/GTIN: 4317784118620 |
| |
|
| | |
| Diamant-Einzelabrichter Ausführung: Im Schaft eingefasster Einzel- oder Einkristall-Abrichtdiamant, blockartige, fest verwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse, nur wenige, unregelmäßige Haarrisse, keine Spaltrisse. Anwendung: Zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben. Der Abrichter ist stets so einzuspannen, dass der Winkel zur Schleifscheibenmitte zwischen 5° und 15° liegt. Abrichtarbeiten mit Diamanten sind bevorzugt nass und mit viel Kühlmittel durchzuführen, da diese temperatur- und stoßempfindlich sind. Bei zunehmender Abstumpfung des Diamanten ist dieser um 90° zu verdrehen. Hinweis: Die Auswahl der richtigen Diamantgröße ist abhängig vom Schleifscheibendurchmesser bzw. von der Schleifscheibenbreite. Abgenutzte Diamantabrichter müssen rechtzeitig neu umfasst werden. Weitere Informationen: | | Schaft: | MK 0 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, format diamant-vielkornabrichter, diamant einzelabrichter, schleifscheibenabrichter diamant, Einzelabrichter, FORMAT, Diamant, Abrichter, 3085120025, 85120025 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,97* | € 27,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,99* | € 27,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,95* | € 27,70* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,06* | € 28,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,75* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|