| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084510010 Herst.-Nr.: 7557 EAN/GTIN: 4001895754937 |
| |
|
| | |
| Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar. Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Gleichmäßig gestreutes Schleifkorn. Maße (L x B) 224 x 158 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesbogen, Schwingschleifvlies, 3m handpad rot, endlos schleifband, gewebeschleifband 3m, Schleifpads, Unterlage, VliesHandpads, Schleifvlies-Handpads, Vlies-Handschleifpads, Handschleifpads, Schleifvlies, QR4026849, auf, Handpads, Schleifmittel, Vlies-Handpads, Hand-Pads Scotch-Brite, Vlieshandpads, 4001895754937, 3084510010, 84510010 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,40* | € 2,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,40* | € 2,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,40* | € 2,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,48* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|