| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3082650040 Herst.-Nr.: 4317784136785 EAN/GTIN: 4317784136785 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 125 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Lamellenscheibe, Glasgewebe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmopprad, Lamellenscheiben, Fächerrad, Lamellenräder, Fächerscheiben, Fächerscheibe, Schleifmoppräder, Schleifmittel, Schleifmopp, Schleifkörper, Lamellenrad, Fächerräder, Schleif-Mopteller, 3082650040, 82650040 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 2,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,79* | € 2,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,69* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,88* | € 2,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,08* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|