Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller Glasgewebe gerade 115mm K80 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 115mm K80 FORMAT
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 115mm K80 FORMAT
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 115mm K80 FORMAT
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 115mm K80 FORMAT
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 115mm K80 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3082620080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784101592
EAN/GTIN:
     4317784101592
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 115 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Lamellenscheibe, Glasgewebe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmopprad, Lamellenscheiben, Fächerrad, Lamellenräder, Fächerscheiben, Fächerscheibe, Schleifmoppräder, Schleifmittel, Schleifmopp, Schleifkörper, Lamellenrad, Fächerräder, Schleif-Mopteller, 3082620080, 82620080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,37*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,45*
Lager 214
77
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.