| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3082610040 Herst.-Nr.: 4317784340076 EAN/GTIN: 4317784340076 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 115 mm, 12° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Lamellenscheibe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Grad, Schleifmopprad, Lamellenscheiben, Fächerrad, Lamellenräder, Fächerscheiben, Fächerscheibe, Schleifmoppräder, Schleifmittel, Schleifmopp, Schleifkörper, Lamellenrad, Fächerräder, Schleif-Mopteller, 3082610040, 82610040 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,53* | € 2,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,52* | € 2,28* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|