Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081050125 Herst.-Nr.: EH 125-2,4 C30PPSF EAN/GTIN: 4007220163597 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe für die Steinbearbeitung PSF ALU + STONE Ausführung: Siliciumcarbid (C), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Standzeit und hohe Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm.. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,00* | € 1,41* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,01* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,50* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,50* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,09* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|