Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080560178 Herst.-Nr.: E178-7 A24NSG -ALU EAN/GTIN: 4007220475416 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe für die Aluminiumbearbeitung SG ALU Ausführung: Spezialkorund (A) und Siliciumcarbid (C), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeiten und hohe Schleifleistung. Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen, somit ist die Oberfläche sofort schweißbar. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. Kein Zusetzen der Schruppscheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schruppscheiben, Schleifmittel, Schleifscheiben, Pferd, Schruppschleifscheiben, Schleifkörper, 3080560178, 80560178 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,17* | € 5,14* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 5,20* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,37* | € 5,39* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,54* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|