Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleiftopf 11V9 Ø 100mm D76 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleiftopf 11V9 Ø 100mm D76 FORMAT
Diamant-Schleiftopf 11V9 Ø 100mm D76 FORMAT
Diamant-Schleiftopf 11V9 Ø 100mm D76 FORMAT
Diamant-Schleiftopf 11V9 Ø 100mm D76 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3080230010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784289702
EAN/GTIN:
     4317784289702
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 20mm
Diamant-Schleiftopf Typ 11V9 Anwendung: Kunstharzgebundene Diamantschleifscheiben werden zum Schleifen von HM-Rohlingen und -Werkzeugen eingesetzt. Durch eine spezielle Kunstharzbindung können diese Scheiben sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff eingesetzt werden und ermöglichen einen größtmöglichen Abtrag.
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
100 mm
Ursprungsland:
Russische Foed.
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 100mm, Schleifscheibe, 11V9, FORMAT, Schleifmittel, Diamant-Schleifscheibe, Typ, 3080230010, 80230010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 83,52*
€ 102,58*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 102,62*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,73*
€ 103,11*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 85,27*
€ 104,79*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 85,04*
€ 106,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.