| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080090030 Herst.-Nr.: SC1753232M EAN/GTIN: 4037073000367 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss. Weitere Informationen: | | Maße: | 175 x 32 x 32 mm | Härte: | J | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Müller, Schleifmittel, QR5027864, Schleifscheibe, Zubehör, für, Doppelschleifmaschine, Silicium-Carbid, Silicium-Carbid-Schleifscheibe, 4037073000367, 3080090030, 80090030 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,09* | € 25,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,03* | € 25,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,32* | € 25,65* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,86* | € 26,76* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,43* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|