| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080060050 Herst.-Nr.: NK1752551/20G EAN/GTIN: 4037073003719 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl. Lieferung mit Reduzierring. Weitere Informationen: | | Maße: | 175 x 25 x 51/20 mm | Härte: | P | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 175x25x51 k36, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 175 mm, Müller, Schleifmittel, QR5027864, Schleifscheibe, Normalkorund, Zubehör, für, Doppelschleifmaschine, Korund-Schleif-Scheibe, 4037073003719, 3080060050, 80060050 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,32* | € 17,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,62* | € 17,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,29* | € 17,46* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,31* | € 17,94* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,81* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|