| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080060040 Herst.-Nr.: NK1752532M EAN/GTIN: 4037073000244 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl. Lieferung mit Reduzierring. Weitere Informationen: | | Maße: | 175 x 25 x 32/20 mm | Härte: | M | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 175x25x32, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Müller, Schleifmittel, QR5027864, Schleifscheibe, Normalkorund, Zubehör, für, Doppelschleifmaschine, Korund-Schleif-Scheibe, 4037073000244, 3080060040, 80060040 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 16,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,33* | € 17,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,31* | € 17,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,59* | € 17,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,37* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|