Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 10mm GL 460mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 10mm GL 460mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 10mm GL 460mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 10mm GL 460mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076680100
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410410
EAN/GTIN:
     4026271003942
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
Schlangenbohrer LEWIS Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf. Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
380 mm
Schaft-Ø:
9,8 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076680100, 76680100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,53*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 15,83*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 11,32*
€ 16,15*
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 18,53*
1 Tag
12
€ 8,50*
ab € 14,58*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.