Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 32x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Artikel-Nr.:
     214-3076203292
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900257
EAN/GTIN:
     4059952533315
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-8x 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper. Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
920 mm
Ø:
32 mm
Spirallänge:
800 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076203292, 76203292
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 88,76*
€ 109,32*
5 Tage
137
€ 5,90*
ab € 88,68*
€ 109,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,38*
€ 112,34*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 113,72*
Lager 214
87
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 115,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.