Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X
Artikel-Nr.:
     214-3076201654
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900215
EAN/GTIN:
     4059952532899
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-8x 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper. Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
540 mm
Ø:
16 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076201654, 76201654
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 36,65*
€ 44,05*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 36,60*
€ 44,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,21*
€ 46,78*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 39,81*
€ 47,29*
Lager 214
98
1
€ 4,30*
ab € 39,89*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.