| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3073820033 Herst.-Nr.: 488153 EAN/GTIN: 4030884881538 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer mit Rollen Turtle Wheels Ausführung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 200 mm, frei unterteilbar. Koffer bis zu 25 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Gummifüßen. Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Hinweis: TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung. Ausgestattet mit: 24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 6 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Abdeckplatte 12 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel 3 Kleinteileboxen 1 Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,5 kg | Volumen ca.: | 55 l | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, rollenkoffer, werkzeugkoffer alu, Koffer, 4030884881538, 3073820033, 73820033 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,64* | € 322,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,53* | € 322,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 295,73* | € 335,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 295,49* | € 341,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,47* | € 369,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|