| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-712631 Herst.-Nr.: TURTLE WHEELS 300 PTS EAN/GTIN: 4030884881538 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer mit robustem Aluminiumrahmen aus HDPE-Kunststoff mit TSA-Schloss. (TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung). Ausgestattet mit: 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, 1 Dokumentenfach, 3 Kleinteileboxen, 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel, 1 innenliegende Bodenwanne mit vorgeschnittenem Schaum, einrastender Teleskopgriff, große leichtgängige Transportrollen, Gummifüße (leicht stapelbar). Tragfähigkeit: max. 40 kg Weitere Informationen: | | Maße innen L x B x H: | 470 x 390 x 300 mm | Volumen: | 55 l | Tragkraft: | 40 kg | Gewicht ca.: | 8000 g | Markenname: | GT Line | Herstellername: | GT Line srl | Herstellerartikelnummer: | TURTLE WHEELS 300 PTS | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, rollenkoffer, gt line rollkoffer, Koffer Turtle Wheels 300 PTS TSA |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 282,70* | € 322,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,18* | € 322,37* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,64* | € 337,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 299,43* | € 339,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,89* | € 349,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|