Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Stahlblechkoffer B985xT360xH302mm ca. 79 L Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Stahlblechkoffer B985xT360xH302mm ca. 79 L Volumen
Format Stahlblechkoffer B985xT360xH302mm ca. 79 L Volumen
Format Stahlblechkoffer B985xT360xH302mm ca. 79 L Volumen
Artikel-Nr.:
     214-3073600020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135139
EAN/GTIN:
     4317784135139
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste
Stahlblechkoffer Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Volumen ca.:
79 l
Außenmaße L x B x H:
985 x 360 x 302 mm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugbox format, Werkzeugkästen, Aufbewahrung, Werkzeugkoffer, FORMAT, III, Vorhangschlösser, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Werkzeugtasche, Format-Vorhängeschlösser, (online), Koffer, Format-Werkzeugkästen, Transportkoffer, online, Handwerkzeuge, Stahlblechkoffer, Kiste, Stahlblech-Koffer, 3073600020, 73600020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,73*
€ 160,47*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,92*
€ 160,49*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 161,28*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,19*
€ 162,89*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 163,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ABVS11825
ab € 17,87*
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 23,68*
Zubehör
ABUS
2416
ab € 14,24*
Zubehör
Format
4317784516846
ab € 3,39*
Zubehör
Format
4317784516853
ab € 4,47*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,69*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,78*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,28*
Zubehör
ABUS
11826
ab € 23,47*
Zubehör
ABUS
80611
ab € 4,56*
Zubehör
ABUS
80613
ab € 6,01*
Zubehör
ABUS
80615
ab € 8,81*
Zubehör
ABUS
80629
ab € 8,29*
Zubehör
ABUS
80630
ab € 9,60*
Zubehör
ABUS
80631
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.