Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA
Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA
Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     214-3073170240
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-M75
EAN/GTIN:
     4975364018021
Suchbegriffe:
Handschaber
Multifunktionsspachtel
handschaber
Universalschaber, Multifunktionsklinge Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff. Multifunktionsklinge: flache Schaberkante, Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften, Rundungen für Rohre und runde Oberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschaber, Universalspachtel, Standard, Farben, SCRM75, Lacke, Lack, kratzen, Scrape, QR4029233, schaben, Tischler, Kratzer, III, Schreiner, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, SCR-M75, Universalschaber, Handwerkzeuge, Schaber, Maurerwerkzeuge, Tajima, Multifunktions-Schaber, 4975364018021, 3073170240, 73170240
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,53*
3 Tage
328
1
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 13,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 13,31*
2 Tage
206
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 13,35*
Lager 214
334
1
€ 4,30*
ab € 10,82*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.