Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072810022
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001-22
EAN/GTIN:
     4016649101509
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Handbeitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 4016649101509, 3072810022, 72810022
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,88*
€ 18,43*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 18,46*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 18,90*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 19,86*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901-130
ab € 3,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 27,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 11,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,26*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,55*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,92*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.