| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072461000 Herst.-Nr.: 140110 EAN/GTIN: 4044942022986 |
| | |
|
| | |
| Gewindeschneidöl Rubinol 2000 Rubinol 2000 Synthetischer Gewindeschneidstoff speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien. Vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt, entsprechend den Vorschriften. Speziell für Trinkwasserleitungen DVGW-, OVGW-, SVGW-geprüft. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-l-Kanister | Gewicht: | 5,50 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, gewindeschneidöl 5liter, kühl schmierstoff, Gewindeschneidkluppe, Roller, Rohrbearbeitung, Zubehör, Gewindschneidkluppen, für, Rubinol, 3072461000, 72461000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | Frei Haus | ab € 104,41* | € 125,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | Frei Haus | ab € 104,48* | € 125,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | Frei Haus | ab € 105,51* | € 126,73* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Dose | Frei Haus | ab € 104,80* | € 128,15* | | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,90* | ab € 120,01* | € 144,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 20,96* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|