Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere Picco P 63 S Roller Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohrschere Picco P 63 S Roller Roller
Kunststoffrohrschere Picco P 63 S Roller Roller
Kunststoffrohrschere Picco P 63 S Roller Roller
Artikel-Nr.:
     214-3072010121
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     291290 A
EAN/GTIN:
     4044942157169
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Kunststoffrohrschere Picco P 63 S Ausführung: Klinge gehärtet, speziell geschliffen und auswechselbar. Breite Rohrauflage für präzisen, rechtwinkligen, gratfreien Schnitt. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum schnellen, einfachen Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren. Körper aus besonders robustem Aluminium, mit spezieller Ratschenübersetzung und Schnellrücklauf.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
0–2" (0–63 mm)
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, abstech- und anfasgerät, Kunststoff-Rohrschere, Rohr-Schere, 3072010121, 72010121
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 100,43*
€ 122,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 123,32*
Lager 214
23 Tage
8
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 124,56*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 124,81*
2 Tage
3
€ 9,95*
ab € 121,94*
€ 148,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
291037 A
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.