Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 11mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 11mm FORMAT
Henkellocheisen 11mm FORMAT
Henkellocheisen 11mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071200011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784347426
EAN/GTIN:
     4317784347426
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 11mm format
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 11mm, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200011, 71200011
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,99*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,26*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,26*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,26*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.