Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher mit Kugellager 20,4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher mit Kugellager 20,4mm FORMAT
Blechlocher mit Kugellager 20,4mm FORMAT
Blechlocher mit Kugellager 20,4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071170021
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784121620
EAN/GTIN:
     4317784121620
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher 20,4 mm
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
20,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 20,4mm, Schraublochstanze, FORMAT, (Blechlocher), mit, Kugellager, Schraubstanze, 3071170021, 71170021
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 14,76*
9 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 15,55*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 15,95*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,35*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.