| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070980018 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 561 180 EAN/GTIN: 4250157105677 |
| |
|
| | |
| Allzweckschere, 1 rundes und 1 langes Griffauge Ausführung: Robuste Ausführung mit polierten, glatten Schneiden, vernickelt. Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Schneidenlänge: | 80 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,93* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,29* | € 7,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,64* | € 7,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,48* | € 8,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|