Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschere 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierschere 210mm
Papierschere 210mm
Papierschere 210mm
Artikel-Nr.:
     214-30708A0200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     480691
EAN/GTIN:
     4030884806913
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Papierschere Ausführung: Aus rostfreiem Stahl mit glatten Schneiden. Griffe mit einem langen und einem runden Griffauge sowie Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
105 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, büroschere, Schere, Arbeitsschere, 4030884806913, 30708A0200, 708A0200
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,95*
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 9,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 9,25*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 9,28*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.