Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere links 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschere links 250mm FORMAT
Lochschere links 250mm FORMAT
Lochschere links 250mm FORMAT
Lochschere links 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070750250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096706
EAN/GTIN:
     4317784096706
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, idealschere links format, durchlaufschere links, durchlaufschere, HSS-Hochleistungsscheren, Loch-Blechschere, FORMAT, Winkellochscheren, Lochscheren, HSS, Loch-Blech-Schere, Loch-Scheren, Hochleistungs-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Loch-Schere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Hochleistungs-Schere, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Winkellochschere, Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Rundlochscheren, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, Rundlochschere, Lochschere, 3070750250, 70750250
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,94*
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 15,29*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 11,03*
€ 15,37*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 15,41*
Lager 214
67
1
€ 4,30*
ab € 11,49*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.