| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070620280 Herst.-Nr.: 4317784096737 EAN/GTIN: 4317784096737 |
| |
|
| | |
| Ideal-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte, Figurenschnitte, Schnitte mit großen Radien sowie zum Ausklinken in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Schneidenlänge: | 34 mm | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, idealblechschere rechts format, durchlaufschere, durchlaufschere rechts, HSS-Hochleistungsscheren, FORMAT, Idealscheren, HSS, Ideal-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Ideal-Schere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Figuren-Durchlaufscheren, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Figuren-Durchlaufschere, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, 3070620280, 70620280 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,90* | € 23,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,90* | € 23,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,97* | € 23,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,50* | € 24,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 20,00* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|