| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070600300 Herst.-Nr.: 4317784270168 EAN/GTIN: 4317784270168 |
| |
|
| | |
| Berliner Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Schneidenlänge: | 79 mm | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, idealblechschere rechts format, durchlaufschere, durchlaufschere rechts, Schneid-Werkzeug, Berliner, Berliner-Schere, Werkzeug, Form, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schere, Schneid-Werkzeuge, Blech-Schere, Berliner-Scheren, Blechschere, Berlinerschere, Blechscheren, Blech-Scheren, Berlinerscheren, Handwerkzeug, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Berliner Blechschere, 3070600300, 70600300 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,26* | € 17,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,30* | € 17,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,32* | € 17,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,79* | € 18,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,64* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|