Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-90 - 100mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     214-3069360090
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     1- 90-P
EAN/GTIN:
     4021176001338
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken, Standard Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Modell:
1-90-P
Maß A:
20 mm
Maß B:
31 mm
Maß D:
3 mm
Maß C:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, kukko abzughaken 100mm, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Abzughaken-Paar, Kukko, Standard, QR4028117, Zubehör Abzieher, 4021176001338, 3069360090, 69360090
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,29*
€ 38,61*
7 Tage
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 38,72*
6 Tage
7
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,71*
€ 39,28*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 39,70*
Lager 214
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,88*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.