| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069220014 Herst.-Nr.: 21-02 EAN/GTIN: 4021176010736 |
| |
|
| | |
| Innenauszieher Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück. Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21. Weitere Informationen: | | Länge: | 73 mm | Größe: | 21-02 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Auszieher, Kukko, Auszieher, Abzieher, Kugellager-Innen-Auszieher, Innen-Auszieher, QR4028091, Kugellager-Innenauszieher, 4021176010736, 3069220014, 69220014 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,65* | € 48,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,83* | € 48,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,16* | € 48,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 40,44* | € 49,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 42,51* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|