| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069200015 Herst.-Nr.: 8-1-B EAN/GTIN: 4021176034596 |
| |
|
| | |
| Hydraulikspindel Ausführung: Platzsparendes Modell, mit integriertem, automatischem Rückstellmechanismus. Anwendung: Für schwerste Abzieharbeiten mit großen Abziehern geeignet. Zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc. zu verwenden. Werkzeuge mit Hydraulikfunktion. Weitere Informationen: | | Modell: | 8-1-B | Hub: | 10 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Hydraulikspindel, Kukko, Spindel, Hydraulik-Spindel, Presse, 3069200015, 69200015 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,48* | € 394,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,00* | € 394,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 345,07* | € 394,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,25* | € 398,37* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,29* | € 406,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|