| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069070150 Herst.-Nr.: 482-3 EAN/GTIN: 4021176479939 |
| |
|
| | |
| Abzieher Autogrip, zweiarmig Ausführung: Zweiarmig. Mit automatischer Selbstspannung, Selbstverriegelung sowie kraftübersetzten und selbstzentrierenden Abzughaken aus ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Komfortables Modell. Anwendung: Durch die federnde Wirkung und die schmale Bauform zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Weitere Informationen: | | Modell: | 482-3 | Spannweite: | 150 mm | Spanntiefe: | 150 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 482-3, 2-armig, 2-armiger, Autogrip, zweiarmig, Kukko, Modell, Zweiarmiger, 3069070150, 69070150 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,29* | € 93,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,44* | € 93,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,93* | € 93,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,69* | € 93,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,61* | € 95,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|