| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069030080 Herst.-Nr.: 41-2 EAN/GTIN: 4021176015113 |
| |
|
| | |
| Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 41 Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen. Weitere Informationen: | | Modell: | 41-2 | Spannweite: | 80 mm | Spanntiefe: | 80 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, QR4028067, 2-armig, 2-armiger, zweiarmig, Kukko, Modell, Zweiarmiger, 4021176015113, 3069030080, 69030080 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,37* | € 28,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,43* | € 28,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,74* | € 28,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,12* | € 29,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,63* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|