Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher-Satz Universal im Systemkoffer 8-48mm KUKKO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abzieher-Satz Universal im Systemkoffer 8-48mm KUKKO
Abzieher-Satz Universal im Systemkoffer 8-48mm KUKKO
Abzieher-Satz Universal im Systemkoffer 8-48mm KUKKO
Abzieher-Satz Universal im Systemkoffer 8-48mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     214-3068960005
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     27-A
EAN/GTIN:
     4021176951008
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher-Satz Ausführung: Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel. Anwendung: Zum Innen-, Außen- und Lagerausziehen von Ø 8–48 mm. Satzinhalt: zweiarmiger Abzieher 43-01 1 zweiarmiger Abzieher mit seitlicher Spannzwinge 204-01 1 Kugellager-Abzieher 69-A1, passend für Lager: 6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 6203 1 Kugellager-Abzieher 69-A2, passend für Lager: 6008; 6009; 6204; 6205; 6300; 6301; 6302 1 Kugellager-Abzieher 69-A3, passend für Lager: 6010; 6206; 6303; 6304 1 Innenauszieher 21-01-E für Lager-Ø: 9–12 mm 1 Innenauszieher 21-1-E für Lager-Ø: 12–16 mm 1 Innenauszieher 21-2-E für Lager-Ø: 14–19 mm 1 Innenauszieher 21-3-E für Lager-Ø: 18–23 mm 1 Innenauszieher 21-4-E für Lager-Ø: 24–34 mm 1 Innenauszieher 21-5-E für Lager-Ø: 34–48 mm 10 Gleithammer mit Adapter 22-01-G27-A: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und verzinkt: M10; M12; 15-16G
Weitere Informationen:
Ausführung:
21-teilig
Modell:
27-A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Systainer, Systemkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, abzieher 2-armig kukko, abziehersatz kukko, abzieher, Universal-Abzieher-Satz, Kukko, Innenauszieher, QR4028093, universal, Abzieher-Satz, 4021176951008, 3068960005, 68960005
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 608,21*
€ 661,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 609,52*
€ 664,35*
1 Tag
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 605,12*
€ 675,64*
1 Tag
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 628,60*
€ 682,32*
Lager 214
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 636,98*
€ 703,19*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 703,19*
€ 836,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 682,10*
€ 811,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 658,99*
€ 784,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 650,03*
€ 773,54
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 643,19*
€ 765,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 636,98*
€ 758,01
pro Satz
1 Satz enthält 21 Stück (ab € 30,33239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.