| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068910200 Herst.-Nr.: 20-20-S EAN/GTIN: 4021176727443 |
| |
|
| | |
| Universal-Abzieher, zweiarmig, mit schmalen Abzughaken Ausführung: Zweiarmig, aus Spezialstahl. Mit gleitenden und immer parallelen sowie schmalen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell. Anwendung: Für enge Zwischenräume. Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist. Weitere Informationen: | | Modell: | 20-20-S | Spannweite: | 200 mm | Spanntiefe: | 150 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, zweiarmig, universal, Schnellverstellung, 2-armig, Kukko, mit, Abzughaken, schmalen, 3068910200, 68910200 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,26* | € 171,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,59* | € 171,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,97* | € 171,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,62* | € 171,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,21* | € 174,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|