Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmeißel mit Handschutz 240x26x7mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzmeißel mit Handschutz 240x26x7mm FORMAT
Schlitzmeißel mit Handschutz 240x26x7mm FORMAT
Schlitzmeißel mit Handschutz 240x26x7mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068500010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093583
EAN/GTIN:
     4317784093583
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeissel 240x26x 7mm format
schlitzmeißel
Schlitz- und Karosseriemeißel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Schaft flachoval. Anwendung: Durch das besonders dünn dimensionierte Blatt hervorragend im Karosseriebau einsetzbar sowie für feine Trenn- und Stemmarbeiten mit geringer Brechwirkung. Hinweis: Nicht zum Hebeln, als Treibkeil oder Ähnliches verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlitzmeißel 240 mm, FORMAT, Splintentreiber, Meissel, mit, Handschutz, und, Körner, Meißel, Karosseriemeißel, Schlitzmeissel, Schlitz-, Hand-Schlitz-Meissel, Schlitz-Meissel, 3068500010, 68500010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
20
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,75*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 5,24*
€ 7,56*
2 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,56*
1 Tag
127
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,56*
Lager 214
175
1
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.