Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel DIN6453 125x17x11mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel DIN6453 125x17x11mm FORMAT
Flachmeißel DIN6453 125x17x11mm FORMAT
Flachmeißel DIN6453 125x17x11mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068400125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268226
EAN/GTIN:
     4317784268226
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für Metallbearbeitung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. DIN 6453, Schaft flachoval.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallbearbeitung, Flachmeißel, FORMAT, Splintentreiber, 6453, DIN, Flachmeissel, Meissel, Körner, Meißel, DIN6453, DIN6454, für, 3068400125, 68400125
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,91*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,24*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.