| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3066120018 Herst.-Nr.: PB 8128.1,8-60 EAN/GTIN: 7610733268870 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Parallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und keine Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Anwendung: Für kleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 153 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Klingenbreite: | 1,8 mm | Klingenstärke: | 0,3 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 1,8, schlitz-schraubendreher, pb swiss tools schlitzschraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, 3066120018, 66120018 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,83* | € 5,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,72* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,82* | € 5,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,13* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|