| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065890001 Herst.-Nr.: PB 5180.1-80 EAN/GTIN: 7610733066674 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 175 mm | Größe: | PZ/S 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pb swiss tools schlitz-vde-schraubendreher, pozidriv vde schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 3065890001, 65890001 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,43* | € 10,56* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,34* | € 10,64* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,57* | € 10,76* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,82* | € 11,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,1688* | € 11,6088* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|