| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065370040 Herst.-Nr.: PB 135.2-30 EAN/GTIN: 7610733001521 |
| |
|
| | |
| Vergaser-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | Klingenlänge: | 30 mm | Klingenbreite: | 4 mm | Klingenstärke: | 0,6 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 4mm, schlitz-schraubendreher, pb swiss tools schlitzschraubendreher, Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, 3065370040, 65370040 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 6,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,17* | € 6,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,40* | € 6,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,6425* | € 6,8125* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|