| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064980520 Herst.-Nr.: 05157664001 EAN/GTIN: 4013288223982 |
| | |
|
| | |
| Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″ Impaktor Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschrauber. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Größe: | T 20 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, wera bit torx t20 50 mm, bit-satz wera, bit satz, TORX®-Bit, Bit, 3064980520, 64980520 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,56* | € 15,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,05* | € 15,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,96* | € 15,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,92* | € 16,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,57* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|