| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064710020 Herst.-Nr.: 4317784503167 EAN/GTIN: 4317784503167 |
| |
|
| | |
| Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang Ausführung: Zähhart. Weitere Informationen: | | Länge: | 89 mm | Größe: | PZ 2 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 2, bit (pozidriv), PZ-Klinge, FORMAT, DIN3126E6, Ausführung, Kreuzschlitzschrauben, DIN3126, 1/4", für, Pozidriv, Bit, PZ-Bit, DIN, lange, 3126, 6, 3, Kreuzschlitz-Bit, 3064710020, 64710020 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,22* | € 1,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,25* | € 1,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,26* | € 1,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,38* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|