Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064630020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511643
EAN/GTIN:
     4317784511643
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
1/4 bit innensechskant 4mm
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähharte Ausführung Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 4mm, Bit, Innen-6kant-Klinge, DIN3126C6, FORMAT, zähhart, DIN3126, Innensechskantschrauben, 1/4", für, DIN, Innensechskant-Klinge, Schaft, Innen-6kant-Bit, 3126, 6, 3, Innen-Sechskant-Bit, 3064630020, 64630020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
246
10
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,78*
1 Tag
246
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,78*
Lager 214
269
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,78*
2 Tage
223
1
€ 9,95*
ab € 0,56*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.