Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064500010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059604001
EAN/GTIN:
     4013288034700
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
2,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit, Innen-6kant-Klinge, DIN3126E6, DIN, Innensechskant-Klinge, Innen-Sechskant-Bit, Innen-6kant-Bit, Wera, 3126, QR4027739, DIN3126, Bits, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, 4013288034700, 3064500010, 64500010
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323
5
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,33*
7 Tage
337
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,59*
1 Tag
315
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Lager 214
317
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059630001
ab € 4,84*
Zubehör
Wera
05135091001
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.