Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064480015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784123013
EAN/GTIN:
     4317784123013
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang Zähhart, mit Torsionsbereich.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Größe:
PZ 3
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz3 1/4, pz torsions-bit, bit pz 3, Bit, PZ-Klinge, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN3126E6, PZ-Bit, DIN, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, 3126, DIN3126, Bits, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Bit, 3064480015, 64480015
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
10
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 0,95*
1 Tag
175
20
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,96*
5 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 0,66*
€ 1,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,09*
Lager 214
269
1
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.