| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064480010 Herst.-Nr.: 4317784123006 EAN/GTIN: 4317784123006 |
| |
|
| | |
| Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang Zähhart, mit Torsionsbereich. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Größe: | PZ 2 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz2x50, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2, Bit, PZ-Klinge, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN3126E6, PZ-Bit, DIN, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, 3126, DIN3126, Bits, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Bit, 3064480010, 64480010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,65* | € 0,94* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,66* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,66* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|