Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Druckknopf 60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Druckknopf 60mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Druckknopf 60mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Druckknopf 60mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Druckknopf 60mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Druckknopf 60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-30641H0007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633666
EAN/GTIN:
     4317784633666
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
magnet bithalter format
bit halter
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Verbindungsteil, Universal-Halter, Bit-Adapter, 30641H0007, 641H0007
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
1
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 9,31*
2 Tage
174
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,32*
Lager 214
177
1
€ 4,30*
ab € 6,46*
€ 9,51*
2 Tage
174
20
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,65*
2 Tage
171
1
€ 8,50*
ab € 7,37*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.