Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064000005 Herst.-Nr.: 05073660001 EAN/GTIN: 4013288156051 |
| |
|
| | |
| Kraftform Kompakt 27 RA 1 Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden. Ausführung: Ratschenfunktion mit 44 Zähnen und Rückstellwinkel 8°, Umschaltring und magnetischem Edelstahlhalter. Die Ratsche erreicht ein maximales Drehmoment von 50 N·m. Satzinhalt: 2 Bits Schlitz 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, schraubendreher pz1, Magazin-Bithalter, Kraftform, Magazin-Halter, Halter, Bitsortiment, Schraubenzieher, und, Zubehör, Kompakt-Schraubendreher, Magazin-Schraubenzieher, Kompakt, Schraubendreher, Wera, Bits, QR4027886, Magazin-Schraubendreher, 4013288156051, 3064000005, 64000005 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,69* | € 28,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,22* | € 31,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,31* | € 31,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,09* | € 33,28* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,81* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|